Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC, B2000xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383698
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8181I6-207R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376155566
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8181 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 1xSchraubstock
  • 1xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (1xH180mm)
  • 1xFlügeltür (H360mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
1 x 1
RAL-Nummer:
RAL7035/RAL5010
Breite (mm):
2000
Platte:
Buchenholz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
1 x 1
Plattenstärke:
40 mm
Farbe:
lichtgrau/enzianblau
Gewicht:
177 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, montagewerkbank, RAU, absenkbare, Werkbank, -, Modell, 8181
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.834,70*
€ 2.069,68*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,91*
€ 2.069,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.878,99*
€ 2.105,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.944,54*
€ 2.180,04*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.105,78*
€ 2.505,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,17*
€ 2.482,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,03*
€ 2.366,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,47*
€ 2.298,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.878,99*
€ 2.236,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.