Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
RAU absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC, B1500xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383725
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8466I2-157R4F.11
EAN/GTIN:
     4040376105882
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Absenkbare Werkbank - Modell 8466 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr mit absenkbarem Fahrgestell
  • 2xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (2xH180mm)
  • 2xFlügeltür (H360mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg (bzw. max. 450kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Anzahl Türen:
2 x 1
RAL-Nummer:
RAL7035/RAL5010
Breite (mm):
1500
Platte:
Buchenholz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
2 x 1
Plattenstärke:
40 mm
Farbe:
lichtgrau/enzianblau
Gewicht:
128 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 / 450 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, rollwerkbank rau, montagewerkbank, RAU, absenkbare, Werkbank, -, Modell, 8466
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,29*
€ 1.152,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,04*
€ 1.152,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.032,31*
€ 1.182,83*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.061,29*
€ 1.214,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,83*
€ 1.407,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,49*
€ 1.405,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,25*
€ 1.347,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,92*
€ 1.300,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,31*
€ 1.228,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.