Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
RAU Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC, B1500xT700xH840-1040mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383788
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8157I1-157R4H.11
EAN/GTIN:
     4040376140548
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • Werkbank Serie 8000 - Modell 8157 BASIC
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40mm
  • Gestell Vierkantrohr
  • Werkbank mit einstellbarer Arbeitshöhe
  • 3xSchublade auf rollengelagerten Auszugsschienen (3xH180mm)
  • pulverbeschichtet
  • Flächenlast max. 1.250kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Schubladen Anzahl:
3 x 1
Platte:
Buchenholz
Länge:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
Breite:
1500 mm
Gewicht:
99 kg
Tragkraft Gesamt:
1250 kg
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 - 1040 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, RAU, Werkbank, Serie, 8000, -, Modell
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,82*
€ 765,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,57*
€ 766,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,16*
€ 789,63*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 695,50*
€ 792,59*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 774,88*
€ 863,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,08*
€ 1.027,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,63*
€ 972,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,88*
€ 922,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 55,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 13,09*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 38,73*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 62,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.