Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p539384 Herst.-Nr.: 300.1014 EAN/GTIN: 4042146209219 |
| |
|
| | |
| - DIN 8764
- inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
- schützende Lederkappe am Griffende
- optimale Drehkraftübertragung
- ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
- gehärtete Klinge
- verchromt mit brünierter Spitze
- Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 340 | Gewicht: | 330 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Griffmaterial: | Buchenholz | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 4 | Klingenmaterial: | Stahl | Ausführung Griff: | Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende | Grifflänge: | 140 | Hersteller: | KS Tools | Schaftlänge: | 200 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, ph schraubendreher, Schrauber, Schraubenzieher, Schraubendreher, Schrauben, Handschrauber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 8,89* | € 12,72* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,26* | € 14,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,06* | € 15,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,71* | € 15,93* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,50* | € 18,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|