Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Hakro Activeshorts #728 Gr. 2XS schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5404458
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0728005002
EAN/GTIN:
     4057223836912
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Hakro Activeshorts #728

Sportlich geschnittene Arbeits- und Freizeitshorts mit verdeckt eingearbeitetem Druckknopf, dehnbarem Hosenbund mit Kordel zur individuellen Weitenregulierung, Reißverschluss und Gürtelschlaufen. Zwei Einschubtaschen und zwei Gesäßtaschen mit verdecktem Reißverschluss, einer Reißverschlusstasche mit Reißverschlussgarage und Reflexapplikation und einer aufwendig gearbeiteten Cargotasche mit eingearbeitetem Reflexband. Hergestellt aus elastischem, strapazierfähigem und atmungsaktivem 4-Wege Stretch Softshellmaterial für exzellente Bewegungsfreiheit. Verstärkte Einsätze an Innenbein und Gesäß aus Ripstop-Material und Safety-Riegel in Kontrastfarbe anthrazit. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ton-in-Ton eingewebtes HAKRO HÄLT.-Logo im dehnbaren Hosenbund, gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. 

Material
  • Obermaterial aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan, 
  • Ripstop-Einsätze aus 90 % Polyamid und 10 % Elasthan 

Gewicht:
  • Obermaterial 160 g/m²;
  • Ripstop-Einsätze 210 g/m² 

Eigenschaft
  • atmungsaktiv 
Passform:
  • Regular Fit 
Zertifikate
  • OEKO-TEX® STANDARD 100 
Waschtemperatur
  • 40 °C Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
2XS
Farbe:
schwarz
Material:
90% Polyamid / 10% Elasthan
Gewicht:
165
Internetfarbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
kurz
Ausführung:
Shorts
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, arbeitsshort, Hakro, Activeshorts, #728, Gr., 2XS, schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 47,28*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,02*
€ 47,74*
9 Tage
78
€ 5,90*
ab € 37,70*
€ 50,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,29*
€ 53,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,03*
€ 62,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0728005008
ab € 35,41*
Ähnlich
Hakro
0728005009
ab € 38,50*
Ähnlich
Hakro
0728005006
ab € 35,37*
Ähnlich
Hakro
0728005005
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728005004
ab € 35,28*
Ähnlich
Hakro
0728005007
ab € 35,29*
Ähnlich
Hakro
0728005003
ab € 35,44*
Ähnlich
Hakro
0728034008
ab € 35,22*
Ähnlich
Hakro
0728034002
ab € 34,51*
Ähnlich
Hakro
0728034009
ab € 37,96*
Ähnlich
Hakro
0728034006
ab € 35,45*
Ähnlich
Hakro
0728034005
ab € 35,01*
Ähnlich
Hakro
0728034004
ab € 34,89*
Ähnlich
Hakro
0728034007
ab € 35,45*
Ähnlich
Hakro
0728034003
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.