| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5406576 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250484274183 |
| |
|
| | |
| Hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Seitliche Schlitze | Modisch optimierte Passform | Baumwoll-Piqué Weitere Informationen: | | Form: | kurzarm | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Promodoro | Größe: | M | Material: | 100% Baumwolle | Gewicht: | 220 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Ausführung: | Polo | Farbe: | alaskan blue |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt, Promodoro, Men´s, Superior, Polo, E4001, M |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,82* | € 21,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,45* | € 21,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|