Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540695 Herst.-Nr.: 332.0003 EAN/GTIN: 4042146348505 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Schneidstoff: | HSS Co | Nenndurchmesser: | 5 | Gewindegröße: | M5 | Höhe: | 7 | Norm: | DIN EN 22568 | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Durchmesser in mm: | 20 | Gewindesteigung: | 0,8 | Toleranzfeld: | 6g | Durchmesser DN: | 20 | Schneidrichtung: | rechts | Hersteller: | KS Tools | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Gewinde: | M5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Co, Schneideisen, M, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 4,35* | € 6,36* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,01* | € 7,32* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 7,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 7,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,67* | € 8,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|