Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Co Schneideisen M, M6x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M6x1
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M6x1
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M6x1
Artikel-Nr.:
     5417B-p540696
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0004
EAN/GTIN:
     4042146348512
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m6x0
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisches Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
20
Gewindesteigung:
1
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
20
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS Co
Nenndurchmesser:
6
Gewindegröße:
M6
Höhe:
7
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M6
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, KS, Tools, HSS, Co, Schneideisen, M,
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 19,90*
ab € 5,13*
€ 7,34*
7 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,50*
7 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 6,00*
€ 8,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.