Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540702 Herst.-Nr.: 332.0010 EAN/GTIN: 4042146348574 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Toleranzfeld: | 6g | Durchmesser DN: | 38 | Schneidrichtung: | rechts | Schneidstoff: | HSS Co | Nenndurchmesser: | 14 | Gewindegröße: | M14 | Höhe: | 14 | Norm: | DIN EN 22568 | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | kobaltlegierter Hochleistungsstahl | Durchmesser in mm: | 38 | Gewindesteigung: | 2 | Hersteller: | KS Tools | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Gewinde: | M14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Co, Schneideisen, M, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 23,03* | € 31,55* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,78* | € 36,01* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,51* | € 36,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,94* | € 37,74* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,24* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|