Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Co Schneideisen M, M16x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M16x2
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M16x2
KS Tools HSS Co Schneideisen M, M16x2
Artikel-Nr.:
     5417B-p540703
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0011
EAN/GTIN:
     4042146348581
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regelgewinde-schneideisen m16
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisches Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Schnellstahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 900 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
45
Gewindesteigung:
2
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
45
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS Co
Nenndurchmesser:
16
Gewindegröße:
M16
Höhe:
18
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, KS, Tools, HSS, Co, Schneideisen, M,
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 19,90*
ab € 34,05*
€ 45,70*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,25*
€ 52,39*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 39,44*
€ 52,65*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 39,89*
€ 55,12*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 58,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.