Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Schneideisen M, M3x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Schneideisen M, M3x0,5
KS Tools HSS Schneideisen M, M3x0,5
KS Tools HSS Schneideisen M, M3x0,5
Artikel-Nr.:
     5417B-p540706
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0030
EAN/GTIN:
     4042146233771
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m3x1.5
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisches Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
20
Gewindesteigung:
0,5
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
20
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
3
Gewindegröße:
M3
Höhe:
5
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M3
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, KS, Tools, HSS, Schneideisen, M,, M3x0,5
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 19,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
7 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 4,52*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,98*
€ 4,70*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,76*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.