Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540718 Herst.-Nr.: 332.0140 EAN/GTIN: 4042146233887 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisches Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 22568 | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | Hochleistungsstahl | Durchmesser in mm: | 38 | Gewindesteigung: | 2 | Toleranzfeld: | 6g | Durchmesser DN: | 38 | Schneidrichtung: | rechts | Schneidstoff: | HSS | Nenndurchmesser: | 14 | Gewindegröße: | M14 | Höhe: | 14 | Hersteller: | KS Tools | Gewindeausführung: | Regelgewinde | Gewinde: | M14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, HSS, Schneideisen, M,, M14x2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 11,50* | € 16,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,63* | € 18,69* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,27* | € 18,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,49* | € 19,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,47* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|