Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407430
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     719-16043-41
EAN/GTIN:
     8712843700802
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Bata Industrials Sicherheitshalbschuh Dense S3 Gr. 41 grau-schwarz
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Kunststoff
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bata Industrials
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Material:
Textil
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz/grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,88*
€ 79,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,22*
€ 74,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,13*
€ 70,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,85*
€ 66,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.