Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC Gr. 46 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407449
Hersteller:
     Bata Industrials
Herst.-Nr.:
     709-16044-46
EAN/GTIN:
     8712843700710
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Bata Industrials Knöchelstiefel Brisk S3 SRC

Ausführung:
  • halbhoher Sicherheitsstiefel
  • Norm: EN 20345:2011 S3
  • atmungsaktiv, leicht und flexibel
  • weich gepolsterte EVA-Zwischensohle 
  • optimales Klima durch Latexschaum-Fußbett, atmungsaktivem Mesh und leichtem Obermaterial
  • nicht vernähtes Obermaterial minimiert die Möglichkeit von Brüchen
  • Zehenkappen aus Verbundwerkstoff
  • strapazierfähige Gummilaufsohlen mit SRC-Rutschfestigkeit
  • antistatisch
Anwendungsgebiete:
Industrie, Baugewerbe, ESD, Landwirtschaft, Leichtindustrie, Logistik, Transport

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnürung
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Bata Industrials
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,78*
€ 70,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 76,27*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,22*
€ 83,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,40*
€ 77,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,01*
€ 73,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.