Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407468
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     500810-H708-614-26cm-38
EAN/GTIN:
     4062403821107
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Tailliert Kurzarm 5008-10-H708 Gr. 38 blau
Weitere Informationen:
Form:
kurzarm
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Bügeln:
Easy Iron (bügelleicht)
Schnitt:
Tailliert
Armlänge:
Kurzarm
Stoff:
5008
Farbcode:
10
Internetfarbe:
blau
Modell:
H708
Hersteller:
Eterna
Größe:
38
Farbe:
blau
Material:
100% Baumwolle
Gewicht:
116 g/m²
Blickdichte:
Hoch
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: blusen kurzarm, bluse, Eterna, Tailliert, Kurzarm, 5008-10-H708, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.