Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p540747 Herst.-Nr.: 332.1005 EAN/GTIN: 4042146234402 |
| |
|
| | |
| - DIN EN 22568 Form B
- Toleranz nach ISO - 6g
- rechtsschneidend
- geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
- metrisch feines Gewinde
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 8 | Gewindegröße: | M8 | Höhe: | 9 | Norm: | DIN EN 22568 | Form: | Form B geschlossen, vorgeschlitzt | Oberfläche: | blank | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Werkstoff: | Hochleistungsstahl | Durchmesser in mm: | 25 | Gewindesteigung: | 0,75 | Toleranzfeld: | 6g | Durchmesser DN: | 25 | Schneidrichtung: | rechts | Gewindeausführung: | Feingewinde | Schneidstoff: | HSS | Hersteller: | KS Tools | Gewinde: | M8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, KS, Tools, HSS, Schneideisen, MF,, M8x0,75 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 4,34* | € 6,37* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,02* | € 7,33* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 7,43* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 7,70* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 6,75* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|