Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407494
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601001010
EAN/GTIN:
     4045981175473
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601

Ausführung:
  • Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
001
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
HAKRO
Größe:
4XL
Farbe:
weiß
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,45*
€ 36,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,22*
€ 38,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,26*
€ 39,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,03*
€ 42,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,40*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.