Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601 Gr. 4XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5407503
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0601005010
EAN/GTIN:
     4045981175534
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601

Ausführung:
  • Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche
  • gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
  • formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
  • flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
  • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
  • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m²
Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pullover
Passform:
Comfort Fit
Farbcode:
005
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAKRO
Größe:
4XL
Farbe:
schwarz
Material:
70% Baumwolle / 30% Polyester
Gewicht:
300 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, herren pullover, HAKRO, Premium, #601, Gr., 4XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,30*
€ 36,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,40*
€ 36,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,09*
€ 40,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 42,41*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,25*
€ 48,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.