| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5407505 Herst.-Nr.: 0601010002 EAN/GTIN: 4045981174551 |
| |
|
| | |
| HAKRO Kapuzen-Sweatshirt Premium #601
Ausführung: - Sportives Kapuzen-Sweatshirt mit Kängurutasche
- gefütterter Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen von YKK
- formstabilen Rippstrickbündchen mit LYCRA-Anteil
- flauschig angerauter Innenseite und Nackenband
- Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche
- Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht
Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle), 300 g/m² Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pullover | Passform: | Comfort Fit | Farbcode: | 010 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | HAKRO | Größe: | 2XS | Farbe: | royalblau | Material: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gewicht: | 300 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herrenpullover blau, herren pullover, HAKRO, Premium, #601, Gr., 2XS |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,03* | € 33,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,87* | € 33,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,42* | € 37,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 38,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,91* | € 43,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|