Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Schneideisen MF, M12x1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Schneideisen MF, M12x1,25
KS Tools HSS Schneideisen MF, M12x1,25
KS Tools HSS Schneideisen MF, M12x1,25
Artikel-Nr.:
     5417B-p540754
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.1012
EAN/GTIN:
     4042146234471
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
38
Gewindesteigung:
1,25
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
38
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Feingewinde
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
12
Gewindegröße:
M12
Höhe:
11
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewinde:
M12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 10,99*
€ 15,65*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 18,07*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 18,84*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,86*
€ 20,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.