Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Schneideisen MF, M16x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Schneideisen MF, M16x1
KS Tools HSS Schneideisen MF, M16x1
KS Tools HSS Schneideisen MF, M16x1
Artikel-Nr.:
     5417B-p540759
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.1017
EAN/GTIN:
     4042146234525
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
Regel-Gewinde-Schneideisen
  • DIN EN 22568 Form B
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene, vorgeschlitzte Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Werkstoff:
Hochleistungsstahl
Durchmesser in mm:
45
Gewindesteigung:
1
Toleranzfeld:
6g
Durchmesser DN:
45
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Feingewinde
Schneidstoff:
HSS
Nenndurchmesser:
16
Gewindegröße:
M16
Höhe:
14
Norm:
DIN EN 22568
Form:
Form B geschlossen, vorgeschlitzt
Hersteller:
KS Tools
Gewinde:
M16
Weitere Suchbegriffe: Regelgewinde-Schneideisen, Regelgewindeschneideisen, feingewinde schneideisen, KS, Tools, HSS, Schneideisen, MF,, M16x1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
€ 7,50*
ab € 18,79*
€ 25,60*
€ 4,00*
ab € 21,22*
€ 28,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,51*
€ 28,93*
10 Tage
34
€ 4,95*
ab € 21,58*
€ 29,54*
9 Tage
33
€ 5,99*
ab € 21,93*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.