Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M12x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M12x1
KS Tools HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M12x1
KS Tools HSS Sechskant-Schneidmutter MF, M12x1
Artikel-Nr.:
     5417B-p540789
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     333.0036
EAN/GTIN:
     4042146348932
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
fein-gewinde-schneideisen m12x1
  • DIN 382
  • Toleranz nach ISO - 6g
  • rechtsschneidend
  • geschliffene Ausführung
  • metrisch feines Gewinde
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in unlegierten und niedriglegierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit und NE-Metallen.
Weitere Informationen:
Schneidrichtung:
rechts
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schneidstoff:
HSS
Hersteller:
KS Tools
Profil:
Sechskant
Gewicht:
63
Oberfläche:
blank
Kopfhöhe:
10 mm
Gewinde:
M12 x 1
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
36 mm
Norm:
DIN 382
Weitere Suchbegriffe: fein gewinde-schneideisen, feingewinde-schneideisen m12, KS, Tools, HSS, Sechskant-Schneidmutter, MF,, M12x1
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 12,86*
€ 18,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 20,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 20,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 21,96*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,28*
€ 23,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.