Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930 Gr. 5XL gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5411428
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1145-930-3820-5XL
EAN/GTIN:
     5702820562199
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
warnparka engel
ENGEL Warnschutz Shellparka Safety 1145-930

Ausführung:
  • mechanischer Stretch
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht mit geklebte Nähten
  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • Außentasche mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • D-Ring an der rechten Tasche
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck eignet
  • Bekleidungsklasse 3
Material:
100% Polyester (Regeneriert), 190 g/m² WP ≥ 20000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W

Pflegehinweise:
Kein Weichspülmittel verwenden
Hängend trocknen
Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Separat waschen

Die Jacke kann mit den Modellen 1192-236, 1159-158 und 5159-158 kombiniert werden, die alle einen Reißverschluss zum Einzippen haben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzparka
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Wassersäule:
20.000 mm
Farbcode:
3820
Internetfarbe:
gelb
Hersteller:
ENGEL
Größe:
5XL
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
190 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Form:
langarm
Weitere Suchbegriffe: warnschutz parka, ENGEL, Warnschutz, Shellparka, Safety, 1145-930, Gr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.