Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Engel Warnschutz Steppweste Safety 5159-158 Gr. 2XL orange/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Engel Warnschutz Steppweste Safety 5159-158 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
Engel Warnschutz Steppweste Safety 5159-158 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
Engel Warnschutz Steppweste Safety 5159-158 Gr. 2XL orange/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5411468
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     5159-158-1079-2XL
EAN/GTIN:
     5702820487836
Suchbegriffe:
Steppweste
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Engel Warnschutz Steppweste Safety 5159-158

Ausführung:
  • moderne Passform
  • kombinierbar mit Modell 1146-930 und 1145-930  
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • elastisches Bündchen unten und am Armloch
  • Bekleidungsklasse 1
    Material:
    100% Polyester, 160 g/m²

    Pflegehinweise:
    Kein Weichspülmittel verwenden
    Maximale Anzahl Waschgänge: 25
    Separat waschen
    Weitere Informationen:
    Warnschutzklasse:
    Klasse 1
    Farbcode:
    1079
    Internetfarbe:
    orange
    Hersteller:
    ENGEL
    Größe:
    2XL
    Farbe:
    orange/anthrazit grau
    Material:
    100% Polyester
    Gewicht:
    160 g/m²
    Auswertungsgruppe:
    Arbeitsschutz
    Form:
    ärmellos
    Ausführung:
    Warnweste
    Weitere Suchbegriffe: Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, kennzeichnungswesten, Engel, Warnschutz, Safety, 5159-158, Gr.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 66,27*
    € 86,20*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 82,06*
    € 105,51*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,20*
    € 102,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,95*
    € 101,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,05*
    € 95,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,40*
    € 93,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,27*
    € 78,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-38165-2XL
    ab € 66,34*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-3820-2XL
    ab € 66,28*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-10-2XL
    ab € 66,36*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-10165-2XL
    ab € 66,25*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-101-2XL
    ab € 66,26*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-4720-2XL
    ab € 66,25*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-38165-3XL
    ab € 66,27*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-3820-3XL
    ab € 66,34*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-10-3XL
    ab € 66,61*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-1079-3XL
    ab € 66,58*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-10165-3XL
    ab € 66,35*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-101-3XL
    ab € 66,28*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-4720-3XL
    ab € 66,31*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-38165-4XL
    ab € 66,64*
    Ähnlich
    Engel
    5159-158-3820-4XL
    ab € 66,28*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.