Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm, incl. Zubehör
Artikel-Nr.:
     5417B-p5415089
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381762243
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Makita Akku-Hobel KP001GZ, 40 V, 82 mm
Kraftvoller Akku-Hobel mit 40V max. Antrieb
Hohe Hobelwellendrehzahl für optimale Ergebnisse bei einem geräuscharmen Betrieb.
Mit AWS-Schnittstelle zur optionalen Nutzung von AWS.
Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten.
Einfache und präzise Einstellung der Spanabnahme durch einen großen Drehknopf.
Die vordere Grundplatte ist federgelagert, zum Schutz der Klingen und des Werkstücks.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1x Messereinstelllehre 122695-0
  • 1x Parallelanschlag 122785-9
  • 1x Scheibe 5, 253807-5
  • 1x Tiefenanschlag 342390-8
  • 1x Steckschlüssel SW 9, 782209-3
Weitere Informationen:
Leerlaufdrehzahl:
15000
Hersteller:
Makita
Höhe:
166
Breite:
156
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Länge:
385
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Max. Leerlaufdrehzahl:
15000 1/min
Gewicht mit Akkupack:
3,7-4,9 kg
Gewicht mit Akku:
4,9 kg
Falztiefe max.:
25 mm
max. Falztiefe:
25 mm
Hobelbreite:
82 mm
Akkuspannung:
40 V
Weitere Suchbegriffe: Makita, Akku-Hobel, KP001GZ,, 40, V,, 82
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 220,91*
€ 255,18*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 223,27*
€ 256,92*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 223,36*
€ 257,10*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 228,96*
€ 260,35*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 234,30*
€ 265,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,18*
€ 303,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.