Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T80
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T80
KS Tools 3/4" Kraft-Bit-Stecknuss Torx, lang, T80
Artikel-Nr.:
     5417B-p542168
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0443
EAN/GTIN:
     4042146333242
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
  • für Torx-Schrauben
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • lange Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gesamtlänge:
140
Durchmesser:
44
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Norm:
DIN 3121 / ISO 1174
Gewicht:
0,7
Außendurchmesser:
44 mm
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
80
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 21,90*
ab € 22,09*
€ 29,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 33,56*
10 Tage
11
€ 4,95*
ab € 25,46*
€ 33,62*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 25,75*
€ 35,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,05*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.