Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p542393 Herst.-Nr.: 500.7052 EAN/GTIN: 4042146122051 |
| |
|
| | |
| - flachrunde Backen
- gezahnte Ausführung
- 45° gebogene Backen
- mit tauchisoliertem Griff
- extra lange Ausführung
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Form: | 45° gebogen | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Handgriff: | tauchisoliert | Oberflächenausführung: | verchromt | Backenform: | flach-rund, 45° gebogen | Ausführung Griff: | tauchisoliert | Durchmesser 2: | 7 | Durchmesser 1: | 18 | Typ: | Flachrundzange | Gesamtlänge: | 270 mm | Gewicht: | 330 g | Länge: | 270 mm | Werkstoff: | Stahl | Hersteller: | KS Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange, KS, Tools, 45°, gebogen,, XL, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,13* | € 16,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 12,32* | € 17,64* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,66* | € 20,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,20* | € 21,12* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,56* | € 24,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|