Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75 mm, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75 mm, 14 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75 mm, 14 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75 mm, 14 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, kurz, 75 mm, 14 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542458
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7305
EAN/GTIN:
     4042146210543
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
zündkerzeneinsatz 14 mm
zündkerzeneinsatz
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
14
Gesamtlänge:
80
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
14 mm
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, 3/8", Glühkerzen-Gelenknüsse,, kurz,, 75
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 11,74*
€ 16,67*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,21*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 20,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 20,66*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 24,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.