Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150 mm, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150 mm, 16 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150 mm, 16 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150 mm, 16 mm
KS Tools 3/8" Glühkerzen-Gelenknüsse, lang, 150 mm, 16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542466
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7316
EAN/GTIN:
     4042146225813
Suchbegriffe:
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz
Zündkerzeneinsatz
zündkerzeneinsatz 16 mm
zündkerzen steckschlüsseleinsatz
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant:
3/8
Schlüsselweite:
16
Gesamtlänge:
160
Ausführung:
Stecknuss
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Hersteller:
KS Tools
Abtriebsgröße:
16 mm
Abtriebsform:
Zündkerzen-Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Knarre, Nuss, KFZ, Ratsche, Stecknuss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 19,90*
ab € 15,06*
€ 20,99*
7 Tage
26
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 23,61*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,19*
€ 25,44*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,61*
€ 27,92*
7 Tage
26
€ 5,99*
ab € 21,19*
€ 29,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.