Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10 mm
KS Tools Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10 mm
KS Tools Micro Bit für Vielzahn-Schrauben, 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542913
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.8155
EAN/GTIN:
     4042146079935
Suchbegriffe:
Bit (Vielzahn)
Bit Vielzahn
Bit XZN
Vielzahn-Bit
  • Vielzahn
  • mit Außensechskant und Federringsicherung
  • für Handbetätigung mit einem GEARplus Schlüssel 503.4511
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
10
Antriebsgröße:
10
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Spezialstahl
Hersteller:
KS Tools
Klingenlänge:
23 mm
Abtriebsgröße (metrisch):
M10
Abtriebsform:
Innenvielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: XZN-Bit, bit (vielzahn), Sicherheitsbit, Bit, Bitschrauber, Winkelstiftschlüssel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 7,50*
ab € 2,98*
€ 4,37*
10 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,03*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,66*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,01*
€ 5,88*
4 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 5,73*
€ 7,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.