Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Bithalter, 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542936
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1102
EAN/GTIN:
     4042146032008
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
  • DIN 7427
  • magnetisch
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • für Handbetätigung, Elektroschrauber und Bohrmaschinen
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
50
Hersteller:
KS Tools
Antrieb:
1/4
Länge:
50
Material:
Stahl
Norm:
DIN 7427
Gewicht:
50
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss, Knarre, Nüsse, Ratsche, Nuss, Stecknüsse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
1
€ 19,90*
ab € 3,81*
€ 5,60*
10 Tage
502
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,69*
€ 6,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 7,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.