Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 78 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 78 mm
KS Tools 1/4" Magnetischer Schnellwechsel-Bithalter, 78 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p542954
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     514.1131
EAN/GTIN:
     4042146124086
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
  • mit SDS-Aufnahme
  • magnetisch
  • mit Schnellwechselfunktion und Verriegelung
  • für 1/4" Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • zum Einspannen in Elektroschrauber und Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
78
Hersteller:
KS Tools
Antrieb:
1/4
Länge:
78
Material:
Stahl
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Gewicht:
40
Weitere Suchbegriffe: Ratsche, Nüsse, Nuss, Knarre, Stecknuss, Stecknüsse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
197
1
€ 19,90*
ab € 6,51*
€ 9,28*
10 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,69*
8 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 11,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,82*
€ 11,74*
9 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 9,19*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.