Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm
Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm
Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm
Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm
Makita Tauchsägeblatt TMA079, TMA079, 45x40 mm, 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5431836
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381549240
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile makita
Das Tauchsägeblatt verfügt über ein 1,1 mm dünnes, 45 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Es eignet sich sowohl zur Verarbeitung von Alu- und Metallrohren und -profilen, also auch Fiberglas. Das Tauchsägeblatt TMA079 hat eine besonders lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Makita
Breite:
45
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
49 mm
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, Makita, TMA079,, 45x40, mm,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,26*
€ 36,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,26*
€ 36,68*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 37,51*
5 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,92*
€ 37,72*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 28,02*
€ 37,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.