| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5432045 Herst.-Nr.: 199664-6 EAN/GTIN: 0088381540315 |
| |
|
| | |
| Für eine effektive Staubabsaugung beim Bohren in trockene Materialien, inklusive HEPA-Filter.
Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft, kann durch die Nutzung der Reinigungsvorrichtung der Staub vom Filter entfernt werden, ohne das ein Abnehmen der Staubbox notwendig ist. Die Staubbox ist leicht abnehmbar, für eine schnelle und einfache Staubentsorgung. Der Tiefenbegrenzer dient zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Eine Doppelverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Lösen vom Bohrhammer. Die Stromversorgung findet automatisch über den Bohrhammer statt.
Hubhöhe der Absaugung max. 96 mm Saugleistung 350 l/min Gewicht 1,5 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Makita | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Maschine: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Saugkopf, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku makita, bohrstaubfänger, Makita, Staubabsaugung, DX05,, für, Akku-Kombihammer, DHR182 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,75* | € 65,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,46* | € 65,83* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,98* | € 74,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,64* | € 76,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,86* | € 77,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|