Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Makita Tauchsägeblatt, MAP003, 32x60 mm, 1,4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5432117
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381539241
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
makita ersatzteile
Das Tauchsägeblatt MAP003 verfügt über ein 32 mm breites und 60 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz. Mit Starlock Plus-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Gesamtlänge:
60 mm
Breite:
32
Ausführung:
Tauchsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Makita, Tauchsägeblatt,, MAP003,, 32x60, mm,, 1,4
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,70*
€ 10,88*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 10,90*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 11,08*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,58*
€ 12,50*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.