Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5432125 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381539326 |
| |
|
| | |
| Das Segmentsägeblatt MAM003 verfügt über ein 100 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für lange gerade Schnitte in Holz und Metall. Seitlich geschränkte Zähne sorgen für eine erhöhte Schnittgeschwindigkeit. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 50 mm | Breite: | 100 | Ausführung: | Segmentsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Segmentsägeblatt,, MAM003,, 100x50, mm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,52* | € 24,41* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,36* | € 25,13* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,76* | € 25,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,61* | € 26,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,00* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|