Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40
Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40
Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40
Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40
Makita Diamant-Segmentsägeblatt, MAM011, 68x30 mm, 2,2 mm, Körnung 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p5432133
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381539418
Suchbegriffe:
Diamantsegmentsägeblatt
Makita Ersatzteile
Segmentmesser
Segmentsägeblatt
Das Diamant-Segmentsägeblatt MAM011 verfügt über ein 68 mm breites und 30 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Makita
Gesamtlänge:
30 mm
Breite:
68
Ausführung:
Segmentsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, Makita, Diamant-Segmentsägeblatt,, MAM011,, 68x30, mm,, 2,2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 27,06*
€ 36,58*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 26,97*
€ 37,24*
€ 4,00*
ab € 27,97*
€ 37,77*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 42,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,84*
€ 43,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.