Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5432135 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381539432 |
| |
|
| | |
| Das Segmentsägeblatt MAM013 verfügt über ein 68 mm breites und 30 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 30 mm | Breite: | 68 | Ausführung: | Segmentsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Segmentsägeblatt,, MAM013,, 68x30, mm,, 2,1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,75* | € 24,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,71* | € 25,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,68* | € 26,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,54* | € 26,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,62* | € 27,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|