Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5432136 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381539449 |
| |
|
| | |
| Das Segmentsägeblatt MAM014 verfügt über ein 100 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen. Mit Starlock Max-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Makita | Gesamtlänge: | 50 mm | Breite: | 100 | Ausführung: | Segmentsägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita, Segmentsägeblatt,, MAM014,, 100x50, mm,, 1,9 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,87* | € 25,28* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,61* | € 25,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,72* | € 25,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,87* | € 28,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,44* | € 28,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|