Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Milwaukee Hammerbohrer MX4 SDS-plus, 20 x 550 x 600 mm, 4-Schneiden, 1er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5438517
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492029
EAN/GTIN:
     4058546413415
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie (4 x 90°) garantiert kreisrunde Bohrlöcher für optimale Dübelmontage
Spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren und längere Standzeit bei Armierungstreffern
Einteiliger, geschlitzter Hartmetallkopf für optimale Standzeit
4-spiralige Wendelgeometrie: Die großvolumige Wendel ermöglicht einen optimalen Bohrmehltransport
PGM zertifiziert
Made in Germany
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Inhalt:
1
Hersteller:
Milwaukee
Schaft:
SDS-plus
Arbeitslänge:
550 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, MX4, SDS-plus,, 20, x
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,08*
€ 44,58*
€ 5,95*
ab € 33,55*
€ 45,00*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,93*
€ 45,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 34,42*
€ 46,43*
€ 5,00*
ab € 36,00*
€ 48,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.