Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Glättekelle 280x130 mm gezahnt 10x10 mm rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Glättekelle 280x130 mm gezahnt 10x10 mm rostfrei
Fortis Glättekelle 280x130 mm gezahnt 10x10 mm rostfrei
Fortis Glättekelle 280x130 mm gezahnt 10x10 mm rostfrei
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439348
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726006585
EAN/GTIN:
     4057223878882
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Glättekelle, gezahnt, rostfrei • Blatt aus Stahl, gehärtet, gezahnt, rostfrei • Mit Buchenholzheft und Zinkdruckgussstütze • Für Fliesenkleberarbeiten
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl, rostfrei
Zahnung in mm:
10 x 10
Material Griff:
Buchenholz
Hersteller:
Fortis
Blattbreite vorne:
130 mm
Blattbreite hinten:
130 mm
Blattstärke:
0,7 mm
Länge:
280 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 4,74*
€ 6,98*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 4,83*
€ 7,10*
13 Tage
37
€ 6,99*
ab € 5,67*
€ 8,24*
2 Tage
23
€ 8,50*
ab € 6,55*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.