Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Lichtstrahler Bosch Akku Magnum Battery XS 2300 lm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5439387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5905963249549
EAN/GTIN:
     4057223879148
Suchbegriffe:
Lichtstrahler
Bosch
Akku
Magnum
Akku-LED-Strahler Magnum Battery XS • Aus Polypropylen, schlagfest • Diffusor aus Polycarbonat, lässt bis zu 80 % des von der LED abgestrahlten Lichts durch • Kompatibel mit 18-V-Akkus von Bosch Professional System • 4-stufige Lichtstromeinstellung (200 lm, 750 lm, 1500 lm, 2300 lm) • Montagemöglichkeit auf dem Future Stand • Mit Anzeige für einen niedrigen Batteriestand • Für den professionellen Einsatz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Lichtfarbe:
neutralweiß
Höhe:
205 mm
Breite:
212 mm
Länge:
124 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lumen:
2300 lm
Leistung Watt:
20 W
Weitere Suchbegriffe: Battery, XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.