| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5439480 Herst.-Nr.: 4044637102238 EAN/GTIN: 4057223880083 |
| |
|
| | |
| Spannsägeblatt Nr. 278 • Sägeblatt ohne Angeln • Die auf Zug ausgelegten japanischen Hochleistungsblätter verleihen dieser Gestellsäge ungeahnte „Turbo-Power“ • Die lasergehärtete Spezialverzahnung sorgt für mühelose und verlauffreie Schnitte und höchste Oberflächengüte bei allen Hölzern, längs und quer zur Faser • Diese Sägeblätter erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Blättern eine mehrfache Standzeit Weitere Informationen: | | Breite: | 32 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Ulmia | Artikeltyp: | Stichsägeblatt | Gesamtlänge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gestellsägeblatt, Ulmia, Sägeblatt, 278, ohne, Angel, 600mm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,37* | € 57,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,39* | € 57,14* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 41,23* | € 57,23* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,40* | € 62,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,02* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|