| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5439495 Herst.-Nr.: 9002696379966 EAN/GTIN: 4057223880014 |
| |
|
| | |
| Aufsteckversenker HSS Nr. 0639-0120, mit CV-Holzspiralbohrer Holzspiralbohrer • CV • Zentrierspitze • Vorschneiderartig wirkende Schneiden • Rechtslaufend • Führungsfase • Schaft zylindrisch • Für alle Arbeiten in Weich- und Hartholz geeignet Aufsteckversenker • 5-schneidig • Rechtslauf • 90° Spitzenwinkel • Rationelles Bohren und Senken in Weichholz und Kunststoff in einem Arbeitsgang • Drehzahl 1500–3000 min-1 Lieferung: Inklusive Innen-6-kant-Montageschlüssel. Weitere Informationen: | | Hersteller: | FISCH-Tools | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Senkerdurchmesser: | 16 mm | Bohrdurchmesser: | 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,28* | € 13,29* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,55* | € 14,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,38* | € 14,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,98* | € 15,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,87* | € 16,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|