Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier LED Dimmmodul 12VDC max. 36W , 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier LED Dimmmodul 12VDC max. 36W , 1-10V
Halemeier LED Dimmmodul 12VDC max. 36W , 1-10V
Halemeier LED Dimmmodul 12VDC max. 36W , 1-10V
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443396
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985909553
EAN/GTIN:
     4057223854220
Suchbegriffe:
Halemeier
LED
Dimmmodul
12VDC
Dimm-Modul 12 Volt DC

• Max. Schaltleistung 36 W
• Zuleitung 180 mm
• Schaltleitung 200 mm
• Steuerleitung 300 mm
• Benötigt 1–10 V Steuersignal
• LED-Mini-Steckverbindung MP1

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: max., 36W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 77,30*
€ 100,66*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 79,99*
€ 101,27*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 122,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,57*
€ 114,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.