Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier Anlöt ltg.VersaInside 24Vmax. 8A L0.13m MP2/verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier Anlöt ltg.VersaInside 24Vmax. 8A L0.13m MP2/verz
Halemeier Anlöt ltg.VersaInside 24Vmax. 8A L0.13m MP2/verz
Halemeier Anlöt ltg.VersaInside 24Vmax. 8A L0.13m MP2/verz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443398
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985909614
EAN/GTIN:
     4057223854244
Suchbegriffe:
Halemeier
Anlöt
ltg.VersaInside
24Vmax.
Zubehör Versa Inside 233 HP
Anbauleuchte-Einspeiser, Länge: 130 mm, Ausführung: für Abschnitte, Befestigungsart: zum Anlöten, Leistung max.: 150 W
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung:
Zubehör für Leuchten
Weitere Suchbegriffe: 8A, L0.13m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
42
€ 6,99*
ab € 3,44*
€ 5,19*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.