Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W
Halemeier LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W
Halemeier LED-Dimmmodul 12VDC Dali M1, max. 36W
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443411
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985909836
EAN/GTIN:
     4057223854367
Suchbegriffe:
Halemeier
LED-Dimmmodul
12VDC
Dali
Dimm-Modul Dali

• Zuleitung 180 mm
• Schaltleitung 200 mm
• Steuerleitung 180 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: M1,, max.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,87*
€ 60,06*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 50,14*
€ 76,37*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.