Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halemeier LitePanel 68 EDS Op. mw 12VDC 4.3W, 1.8m LTG M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halemeier LitePanel 68 EDS Op. mw 12VDC 4.3W, 1.8m LTG M1
Halemeier LitePanel 68 EDS Op. mw 12VDC 4.3W, 1.8m LTG M1
Halemeier LitePanel 68 EDS Op. mw 12VDC 4.3W, 1.8m LTG M1
Artikel-Nr.:
     5417B-p5443421
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     4250985910337
EAN/GTIN:
     4057223854466
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 12v schwenkbar
einbauleuchte 12v
Spot-Leuchte LitePanel 68

• LED-Einbauleuchte, dimmbar
• Funktions-/Akzentbeleuchtung
• Schwenkbar
• Einstellbarer Lichtkegel
• Licht fokussierbar
• Betriebsspannung 12 Volt DC
• Farbwiedergabe RA > 80
• Lichtausbeute 84 lm/W
• Leistungsaufnahme max. 4,3 W
• Ausstrahlungswinkel 90°
• Schutzart IP 20
• Einbau-Ø 68 mm
• Zuleitung 1,8 m mm
• Steckverbindung M1

Hinweis: LED-Vorschaltgeräte sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe:
weiß
Ausführung:
Zubehör für Leuchten
Oberfläche:
eloxiert
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, Halemeier, LitePanel, 68, EDS, Op., mw
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,94*
€ 29,68*
13 Tage
44
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 29,81*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 39,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.