| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5443470 Herst.-Nr.: 4250985910993 EAN/GTIN: 4057223874952 |
| |
|
| | |
| Profil ChannelLine C • Einbauprofil • Mit feinem Profilsteg • Abdeckung von oben aufsteck- oder seitliche einschiebbar • Abstrahlwinkel ca. 110° • Individuell kürzbar • Es können zwei Versa Inside nebeneinander eingeklebt werden • Verwendung von Verbindern im Profil (bei Verwendung nur einer Versa) möglich • Für Versa Inside 120, Versa Inside 160 und Versa Linear • Kombination mit ChannelLine Sensor möglich • Zur Schrankinnenbeleuchtung im Boden, Küchennischen oder Regale Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Länge: | 2000 | Ausführung: | Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,18* | € 70,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 58,07* | € 75,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|