| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5443514 Herst.-Nr.: 4250985911471 EAN/GTIN: 4057223875386 |
| |
|
| | |
| Profil ChannelLine G2 • Aluminium Einbauprofil • Individuell kürzbar • Schräger Lichtaustritt • Mit Aufliegendem Kragen • Es können zwei Versa Inside eingebracht werden, eine strahlt schräg und eine gerade aus dem Profil heraus • Für Versa Inside 60, Versa Inside 90 und Versa Inside 120 (12 V DC) • Zur Schrankinnenbeleuchtung, zum Nachrüsten in Küschennischen und für doe Produktpräsentation in Verkaufsregalen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Länge: | 2000 | Ausführung: | Profil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 49,40* | € 72,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,44* | € 77,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|